Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenhülle A4 Standard glasklar 100er, PP, 0,110 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenhülle A4 Standard glasklar 100er, PP, 0,110 mm, transparent
Aktenhülle A4 Standard glasklar 100er, PP, 0,110 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1175-10843746
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10843746
EAN/GTIN:
     4008110315195
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Aktenhülle A4 Standard glasklar 100er. Ausführung: dokumentenecht, Hüllen strapazierfähig, Greifausschnitt vorhanden, Kantenschweißnaht vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: glasklar. Werkstoff: PP. Stärke: 0,110 mm. Farbe: transparent. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Aktenhülle
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Aktenhülle A4 Standard glasklar 100er
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.110
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.