Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, sortiert
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, sortiert
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, sortiert
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, sortiert
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626219
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626219
EAN/GTIN:
     4049793052489
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Polyfoam Colour'Breeze. Mit Hebelmechnik. Mit Griffloch. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Am Vorderdeckel mit Gummizug-Verschluss. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberflläche mit 3-D-Effekt geprägt. Material: robustes, leichtes Polyfoam. Format: 318 x 290 mm, DIN A4. Rückenbreite: 82 mm. Farbe: sortiert: 1 x koralle, lavendel, 2 x blau, 1 x grün.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam
Höhe:
318
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Beschreibung der Besonderheiten:
am Vorderdeckel mit Gummizug-Verschluss, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Breite:
290
Garantie gewährt:
Nein
Farbe:
sortiert
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
82
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam
Deckblatt vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
sortier
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,16645*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,23329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,39645*
€ 58,78178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,12645*
€ 57,27048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,14645*
€ 54,91428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,40645*
€ 52,84368
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,71645*
€ 48,45258
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,16645*
€ 43,03808
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,74*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,6816*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,26752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,0777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,49*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,21196*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,46*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.