Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, sortiert
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, sortiert
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, sortiert
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, sortiert
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626266
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626266
EAN/GTIN:
     4049793053202
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ablagebox Colour'Breeze. Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten. Mit selbstklebendem Rückenschild, Mit Gummizug-Verschluss, Fassungsvermögen: 350 Blatt (80g/qm). Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Rückenbreite: 40 mm. Format: 330 x 253 mm, DIN A4. Farbe: sortiert: 2 x koralle, 2 x lavendel, 2 x blau, 2 x grün.
Weitere Informationen:
Breite:
253
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Flächenmasse des Papiers:
500
Höhe:
330
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
sortiert
max. Füllhöhe an Papier:
35
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 5,8425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,24*
€ 75,2556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,06*
€ 71,4714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,67*
€ 68,6273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,80*
€ 60,452
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,71*
€ 60,3449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,6816*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,26752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,16645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,0777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,49*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,21196*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,46*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.