Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, sortiert
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, sortiert
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, sortiert
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, sortiert
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626291
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626291
EAN/GTIN:
     4049793054766
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Esselte Papierkorb Colour'Breeze, 14 Liter. Mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln. Glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung. Mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren. Zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar. Material: Polypropylen (PP). Format: Ø 305 mm, 350 mm hoch. Farbe: sortiert: 3 x transparent koralle, 3 x transparent lavendel, 3 x transparent blau, 3 x transparent grün.
Weitere Informationen:
min. Durchmesser:
305
Anzahl der Sortierfächer:
1
Form:
Rund
flammsicher:
Nein
Höhe:
350
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
wetterfest:
Nein
Ascher vorhanden:
Nein
Farbe:
sortiert
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Volumen:
14
Beschreibung der Besonderheiten:
mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln, glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung, mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren, platzsparend ineinander stapelbar
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
max. Durchmesser:
305
Rollen vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,24336*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,77028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,13336*
€ 56,0887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,81332*
€ 55,70785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,07336*
€ 52,4473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,35336*
€ 51,5905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,35328*
€ 50,4004
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,24336*
€ 39,5596
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,21*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,39*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 17,0966*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,3716*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,44752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,30645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,1177*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,53*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,442*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,53*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 2,98*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,17*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3182*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.