Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, sortiert
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, sortiert
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, sortiert
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, sortiert
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626244
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626244
EAN/GTIN:
     4049793052984
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch Colour'Breeze. Softcover. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 14 mm. Rückenbreite: 27 mm. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 314 x 248 mm, DIN A4. Farbe: sortiert: 3 x koralle, 3 x lavendel, 3 x blau, 3 x grün.
Weitere Informationen:
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Breite:
248
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Ice
Durchmesser des Rings:
25
Höhe:
314
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Reißmechanik
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,8725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,74*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,6816*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,26752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,16645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,0777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,21196*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,46*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.