Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, sortiert
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, sortiert
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, sortiert
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, sortiert
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626234
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626234
EAN/GTIN:
     4049793052885
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Esselte Sichtbuch Colour'Breeze. Mit flexiblem Einband. Mit 60 Hüllen, fest eingebunden, für 120 Blatt. Mit selbstklebendem Rückenschild. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 310 x 233, DIN A4. Farbe: sortiert: 5 x koralle, 5 x lavendel, 5 x blau, 5 x grün.
Weitere Informationen:
Breite:
233
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
flexibler, Einband, Hüllen fest eingebunden, mit selbstklebendem Rückenschild
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Anzahl der Hüllen:
60
Höhe:
310
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
21
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,74*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,6816*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,26752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,16645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,0777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,49*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,21196*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,46*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.