Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626254
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626254
EAN/GTIN:
     4049793053080
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Fächermappe Colour'Breeze. Für die Projektorganisation. 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen. Mit Gummizug-Verschluss. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 330 x 260 mm, DIN A4. Farbe: sortiert: 1 x koralle, 1 x lavendel, 2 x blau, 2 x grün.
Weitere Informationen:
Stärke:
0.5
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
grau
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Breite:
260
Höhe:
330
Art des Verschlusses:
Gummizug
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive Beschriftungsschildchen
Anzahl der Fächer:
6
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe:
sortiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,26752*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,37792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,72754*
€ 53,22577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,73754*
€ 52,04767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,45756*
€ 50,5245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,01756*
€ 48,8109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,87754*
€ 46,26427
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,26752*
€ 38,39835
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,74*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,6816*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,16645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,0777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,49*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,21196*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,46*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.