Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, Blister, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, Blister, sortiert
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, Blister, sortiert
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, Blister, sortiert
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, Blister, sortiert
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, Blister, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-5001328
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001328
EAN/GTIN:
     4051661030819
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Rapid Miniheftgerät Colour'Breeze F4. Mit Oberlademechanik. Für geschlossene Heftung. Mit integriertem Entklammerer. Lieferung inklusive 1000 Heftklammern 26/6. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 1 mm/10. Einlegetiefe: 30 mm. Material: ABS-Kunststoff, Metall. 5 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: sortiert: 4 x transparent koralle, 6 x transparent lavendel, 6 x transparent blau, 4 x transparent grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ABS-Kunststoff, Metall
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Farbe:
sortiert
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Heftleistung:
10
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
30
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, mit integriertem Entklammerer, inklusive Heftklammern, Lieferung inklusive 1000 Heftklammern 26/6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,74*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,6816*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,26752*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,16645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,0777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,49*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,21196*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,46*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.