Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, sortiert
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, sortiert
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, sortiert
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, sortiert
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626249
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626249
EAN/GTIN:
     4049793053035
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Esselte Ringbuch Colour'Breeze. Softcover. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik. Ringdurchmesser: 25 mm. Füllhöhe: 14 mm. Rückenbreite: 27 mm. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 314 x 248 mm, DIN A4. Farbe: sortiert: 3 x koralle, 3 x lavendel, 3 x blau, 3 x grün.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Durchmesser des Rings:
25
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Höhe:
314
Farbe:
sortiert
Breite:
248
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Reißmechanik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,21196*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,93433* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,072*
€ 57,20568
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,48196*
€ 56,50353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,22196*
€ 55,00413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,40192*
€ 52,83828
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,622*
€ 49,53018
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,21196*
€ 41,90223
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,74*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,6816*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,26752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,16645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,0777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,49*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,46*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.