Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, sortiert
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, sortiert
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, sortiert
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, sortiert
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626214
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626214
EAN/GTIN:
     4049793052434
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Colour'Breeze. Mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Kantenschutz. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: 2,2 mm starke Hartpappe, kaschiert mit robuster Polyproplyen-Folie (PP). Format: 318 x 290 mm, DIN A4. Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: sortiert: 2 x koralle, 3 x lavendel, 3 x blau, 2 x grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Material der Kaschierung innen:
Papier
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Griffloch vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Farbe des Rückens:
sortiert
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
75
Breite:
290
Höhe:
318
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,0777*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,40777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,5977*
€ 39,98126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,3977*
€ 39,74326
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,6977*
€ 37,72026
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,4877*
€ 36,28036
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,3877*
€ 34,97136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,0777*
€ 28,65246
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,74*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,6816*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,26752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,16645*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,49*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,21196*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,46*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.