Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, sortiert
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, sortiert
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, sortiert
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, sortiert
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626229
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626229
EAN/GTIN:
     4049793052830
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Esselte Sichtbuch Colour'Breeze. Mit flexiblem Einband. Mit 40 Hüllen, fest eingebunden, für 80 Blatt. Mit selbstklebendem Rückenschild. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 310 x 233, DIN A4. Farbe: sortiert: 5 x koralle, 5 x lavendel, 5 x blau, 5 x grün.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
40
Breite des Rückens:
17
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
233
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
flexibler, Einband, Hüllen fest eingebunden, mit selbstklebendem Rückenschild
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Höhe:
310
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Farbe:
sortiert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 48.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 16 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 32 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 320 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,74*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,6816*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,26752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,16645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,0777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,49*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,21196*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,46*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.