Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626224
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626224
EAN/GTIN:
     4049793052786
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Esselte Eckspannermappe Colour'Breeze. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Am Vorderdeckel mit Gummizug-Verschluss. Fassungsvermögen: 150 Blatt (80g/qm). Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 320 x 233 mm, DIN A4. Farbe: sortiert: 5 x koralle, 5 x lavendel, 5 x blau, 5 x grün.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Höhe:
320
Stärke:
0.5
Breite:
233
Farbe:
sortiert
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
am Vorderdeckel mit Gummizug-Verschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,6816*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,08408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,6116*
€ 67,3678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,5916*
€ 66,154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,7616*
€ 63,9763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,2016*
€ 62,1199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,7516*
€ 56,8244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,6816*
€ 49,6011
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,74*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,26752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,16645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,0777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,49*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,21196*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,46*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.