Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, sortiert
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, sortiert
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, sortiert
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, sortiert
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626286
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626286
EAN/GTIN:
     4049793054711
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubladenbox
schubladenbox geschlossen
Esselte Schubladenbox Colour'Breeze. Mit 4 Schubladen, geschlossen. 2 flache und 2 hohe Schubladen. Mit Griffmulde an der Schubladenfront. Leicht laufende Schubladen mit Auszugssprerre. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar. Oberfläche der Schubladenfront mit 3-D-Effekt geprägt. Material: Polystyrol (PS). Format: 285 x 245 x 365 mm, DIN A4. Farbe: Gehäuse: hellgrau, Schubladen: sortiert: 1 x transparent koralle, 1 x transparent lavendel, 1 x transparent blau, 1 x transparent grün.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Werkstoff:
Polystyrol
Anzahl der Schubfächer:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit rutschfesten Gummifüßchen
Auszugsperre vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
365
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Verwendung für Papierformate:
A4
Höhe:
245
stapelbar:
Ja
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Breite:
285
Garantie gewährt:
Nein
Gehäusefarbe:
hellgrau
Farbe der Schublade:
sortiert
Weitere Suchbegriffe: schubladenbox, schubladenbox 4 schübe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,74*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,6816*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,26752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,16645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,0777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,49*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,21196*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.