Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Stehsammler Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-626281
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626281
EAN/GTIN:
     4049793054667
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler Colour'Breeze. Mit Griffmulde im unteren Bereich für einfachen Zugriff. Niedrige Rückenhöhe für gut Erkennbarkeit des Inhalt. Füllvermögen: 70 mm. Material: Polystyrol (PS). Format: 72 x 260 x 256 mm. Farbe: sortiert: 2 x transparent koralle, 3 x transparent lavendel, 3 x transparent blau, 2 x transparent grün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Griffmulde im unteren Bereich für einfachen Zugriff
Tiefe:
260
Höhe hinten:
256
Archivdruck vorhanden:
Nein
Farbe:
sortiert
max. Füllhöhe an Papier:
70
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Breite:
72
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Höhe vorne:
256
Griffloch vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,3082*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,13082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,7482*
€ 35,40036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,4382*
€ 35,03146
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,1382*
€ 33,48446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,2082*
€ 32,37776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,4582*
€ 31,48526
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,3082*
€ 25,35676
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626266
ab € 46,74*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 16,9466*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,6816*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,26752*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,16645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 24,0777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,22332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,49*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,21196*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,46*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.