Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Colour'Ice A4 PP 40mm sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Colour'Ice A4 PP 40mm sortiert
Ablagebox Colour'Ice A4 PP 40mm sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#ESSE626266
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626266
EAN/GTIN:
     4049793053202
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Esselte Ablagebox Colour'Ice
  • Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten
  • Mit selbstklebendem Rückenschild, Mit Gummizug-Verschluss, Fassungsvermögen: 350 Blatt (80g/qm)
  • Oberfläche mit 3-D-Effekt geprägt
  • Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm
  • Rückenbreite: 40 mm
  • Format: 330 x 253 mm, DIN A4
  • Farbe: sortiert: 2 x gelb, 2 x apricot, 2 x blau, 2 x grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Breite:
253 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Füllhöhe:
35 mm
für Format:
A4
Heftungsart:
lose
Höhe:
330 mm
Marke:
Esselte
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Motiv:
Colour'Ice
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, sammelbox a4 sortiert, dokumentenbox a4, dokumentenbox, A4, Ablagebox, Ablageboxen, Aufbewahrungsboxen, Box, Colour'Ice, Dokumenten, Dokumenten-Box, DokumentenBox, Dokumentenmappe, Eckspannermappe, Einlegemappe, Esselte, große, Gummiband, Kapazität, Mappe, Ordnungsbox, Plastik, PP, Sammel, Sammel-Box, SammelBox, transluzent, Verschluss, Zeitschriftenbox, Zeitschriftensammelbox
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 5,82*
€ 8,06*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 7,12*
€ 9,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 64,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626261
ab € 4,22*
Ähnlich
Esselte
626276
ab € 17,0366*
Ähnlich
Esselte
626224
ab € 41,5316*
Ähnlich
Esselte
626254
ab € 32,43756*
Ähnlich
Rapid
5001328
ab € 2,70*
Ähnlich
Esselte
626219
ab € 36,13645*
Ähnlich
Esselte
626214
ab € 23,9777*
Ähnlich
Esselte
626291
ab € 33,25332*
Ähnlich
Esselte
626244
ab € 11,57*
Ähnlich
Esselte
626249
ab € 35,18196*
Ähnlich
Esselte
626286
ab € 17,42*
Ähnlich
Esselte
626229
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626234
ab € 4,49*
Ähnlich
Esselte
626239
ab € 5,20*
Ähnlich
Esselte
626281
ab € 21,3282*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.