Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 60 - 300 Nm mit Umschaltknarre 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE2958066
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958066
EAN/GTIN:
     4002805935576
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmoment-Schlüssel TORCOFLEX UK mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789

Ausführung
• Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel
• mit Umschalt-Knarrenkopf
• Lackierte Stahlrohr-Konstruktion mit verchromter Knarre
• Monoskala Nm unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
• Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
• Verriegelungsknopf im Handgriff integriert

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
60 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
0.5 Nm
Länge:
577 mm
Drehmoment max.:
300 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Abtrieb:
1/2 Zoll
Mit Skala:
Ja
ISO:
6789
Drehmoment min./max.:
60-300 Nm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
6
€ 7,90*
ab € 139,21*
€ 164,20*
€ 4,90*
ab € 138,17*
€ 164,21*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,37*
€ 164,45*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 138,67*
€ 164,45*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 138,66*
€ 164,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,78*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,73*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,67*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,58*
Ähnlich
Gedore
3549-02 UK
ab € 92,61*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,10*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 95,33*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 98,48*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,68*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.007,81*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 844,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.