Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 19 17 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6134010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 19 17
EAN/GTIN:
     4010886613405
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
40 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,07 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174 DIN 3124
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatzlänge:
39,5 mm
Einsatz-Ø 1:
24 mm
Einsatz-Ø 2:
22,5 mm
Einsatztiefe:
15 mm
Gesamtbreite [mm]:
24 mm
Gesamthöhe [mm]:
24 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,68*
Ähnlich
Gedore
19 8
ab € 3,29*
Ähnlich
Gedore
19 9
ab € 4,30*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,56*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,00*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,90*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,23*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,87*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,28*
Ähnlich
Gedore
D 19 18
ab € 5,25*
Ähnlich
Gedore
D 19 19
ab € 5,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.