Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3549-02 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 1/4"" 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2958015
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3549-02 UK
EAN/GTIN:
     4002805935538
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
5-25 N·m
Einsatzbereich:
Montage Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
285 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
212,5 mm
Kopfbreite 1 [mm]:
25,0 mm
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
12,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
21,5 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Netto-Gewicht [kg]:
0,67 kg
Nonius Nm:
0,1 N·m
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
15 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
Ja
Antriebstyp/Antrieb:
Hebel-Umschaltknarre
Skalentyp:
Mono
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungsunternehmen
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Anzahl Zähne:
24
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.) [N·m]:
25 N·m
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
20 11
ab € 3,65*
Ähnlich
Gedore
20 13
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
2090-4
ab € 5,55*
Ähnlich
Gedore
2090-6
ab € 5,75*
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,79*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,98*
Ähnlich
Gedore
2095
ab € 10,80*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,69*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 95,02*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 98,53*
Ähnlich
Gedore
3550-30 UK
ab € 135,21*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,67*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 94,96*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.495,44*
Ähnlich
Gedore
S 2032-05
ab € 38,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.