Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 19 LS-004 Kraftschrauber-Satz 1/2" mit Schutzhülse 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-p624481
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 19 LS-004
EAN/GTIN:
     4010886937426
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
4 Kraftschraubereinsätze mit Schutzhülse, 6-kant, lange Form, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174, Dünnwandiger zum Schutz der Leichtmetall-Felgen, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
83 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
121 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,98 kg
Norm:
DIN 3121 - G 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Stückliste (Text):
17 19 21 22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Ausführung:
Mit Schutzhülse
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,31*
€ 71,49*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 57,59*
€ 72,08*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 72,52*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 58,88*
€ 73,36*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 58,65*
€ 73,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.