Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3550-30 UK 1/2 Zoll 60-300 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000821678
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958066
EAN/GTIN:
     4002805935576
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
3550-30 UK
Arbeitsbereich Nm:
60 - 300 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Länge:
590, 8 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gesamtlänge:
590,8 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 138,48*
€ 168,45*
€ 4,90*
ab € 137,58*
€ 168,46*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 138,64*
€ 168,70*
Lager 1498
4
€ 5,50*
ab € 139,20*
€ 168,70*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 139,81*
€ 168,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,72*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,68*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,49*
Ähnlich
Gedore
3549-02 UK
ab € 92,69*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,07*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 95,21*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 98,70*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,59*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,29*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.052,59*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 855,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.