Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2958066 Drehmomentschlüssel 3550-30 UK 1/2 Zoll 60 - 300 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEDORE 2958066 Drehmomentschlüssel 3550-30 UK 1/2 Zoll 60 - 300 Nm
GEDORE 2958066 Drehmomentschlüssel 3550-30 UK 1/2 Zoll 60 - 300 Nm
GEDORE 2958066 Drehmomentschlüssel 3550-30 UK 1/2 Zoll 60 - 300 Nm
Artikel-Nr.:
     1955B-2018891882
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958066
EAN/GTIN:
     4002805935576
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Drehmomentschlüssel 3550-30 UK 1/2 Zoll 60-300 Nm GEDORE für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Lieferung in transparenter Kunststoffröhre
Weitere Informationen:
eClassID:
21040222
HerstellerNr:
2958066
Werksnummer:
4000821678
Länge netto mm:
620,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
1,680000
Gewicht brutto Kg:
1,680000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1/2 ? 60 - 300 Nm
Produktart:
Drehmomentschlüssel
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 139,21*
€ 164,20*
€ 4,90*
ab € 138,17*
€ 164,21*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,37*
€ 164,45*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 138,67*
€ 164,45*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 138,66*
€ 164,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,62*
€ 195,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,78*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,73*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,67*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,58*
Ähnlich
Gedore
3549-02 UK
ab € 92,61*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,10*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 95,33*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 98,48*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,68*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.007,81*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 844,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.