Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2697920
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1990 M
EAN/GTIN:
     4010886934913
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Durchgangsbohrung und Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Der Haltemagnet fixiert die Schrauben oder Muttern im Steckschlüsseleinsatz verliersicher, Einhandbedienung - Die Schraube oder Mutter kann sofort mit dem Steckschlüsseleinsatz eingedreht werden, Das magnetische Feld des Haltemagneten hält Schrauben und Muttern ohne direkten Kontakt zentrisch im Steckschlüsseleinsatz, Starker Permanentmagnet hält selbst große Schrauben fest, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
81,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,11 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz 1/2" gedore, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Verlängerung (Steckeinsatz), Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,68*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,56*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,90*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,23*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,87*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,28*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,45*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,82*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.