Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 3550-30 UK 1/2 Zoll 60-300 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5041001830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958066
EAN/GTIN:
     4002805935576
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
für den kontrollierten Rechtsanzug · auslösend · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · fehlerfrei ablesbar durch Monoskala (N.m)Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
3550-30 UK
Arbeitsbereich Nm:
60 - 300 Nm
Skalenteilung:
10 Nm
Länge:
590, 8 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Gesamtlänge:
590,8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 138,95*
€ 164,66*
€ 4,90*
ab € 137,41*
€ 164,68*
Lager 1690
2
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 164,92*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 138,69*
€ 164,92*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 138,83*
€ 165,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 148,22*
€ 176,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,00*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,77*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,66*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,90*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,56*
Ähnlich
Gedore
3549-02 UK
ab € 92,56*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,69*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 95,02*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 98,53*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 697,67*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,25*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.013,00*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,78*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 845,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.