Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8612-300 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 9-320 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1856111
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8612-300
EAN/GTIN:
     4002805928349
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel sowie Drehmomentschraubendreher, ideal zur Überprüfung von festeingestellten Drehmomentschlüsseln an der Linie, Einfach zu bedienendes, elektronisches Prüfgerät mit integriertem Torsions-Messwertgeber (DMS), 5 Modelle im Bereich von 0,2 bis 3150 N·m, Mit Sechskantaufnahme 1/4", SW 10, 17, 36 mm oder Innenvierkant 1.1/2" (modellabhängig), Mit 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" Vierkant-Adapter oder Bit-Adapter 1/4" bzw. 3/8" (modellabhängig), Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, +/- 1 Digit, 1. Spitzenwerterkennung (first peak / Knackpunkterkennung), Autoreset, Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in, Serielle Schnittstelle RS232 für PC, Optional lieferbar: Kfz-Adapter für Spannungsversorgung mit 12 Volt (No. 8612-390), Software zur Plausibilitätsprüfung (Code 2834391), Lieferumfang: Elektronisches Prüfgerät, RS232 Kabel, Netzteil mit Euro-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage), 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (Typenschild beachten), 2 Steckschlüsseleinsätze (Größe und Antrieb modellabhängig), Adapter für No. 8612-3150, Bedienungsanleitung, Versandverpackung, Prüfzertifikat
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
9-320 N·m
Gesamtbreite [mm]:
118 mm
Gesamthöhe [mm]:
126 mm
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit
Netto-Gewicht [kg]:
3 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schnittstelle:
RS-232
Adapter:
3/8", 1/2"
Überlastschutz:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
17,0 mm
Auflösung:
1,0
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
236 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
320 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
7 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
9 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
7-236 lbf·ft
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Kalibrator, gedore drehmomentprüfgerät 9 - 320 nm, kalibrator, gedore drehmomentmessgerät, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 697,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,95*
€ 885,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,59*
€ 881,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,51*
€ 863,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,86*
€ 848,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,67*
€ 830,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4150-85 OHNE FEST
ab € 91,91*
Ähnlich
Gedore
ET2S USB
ab € 83,04*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 124,01*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.