Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 60-300 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 60-300 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 60-300 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 60-300 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 60-300 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 60-300 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 60-300 Nm
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 60-300 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309057
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958066
EAN/GTIN:
     4002805935576
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk, Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %, inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
Höhe:
44
Breite:
44
Länge:
591
Ausführung:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Anzugsform:
Rechtsbündig
Länge Drehmomentschlüssel:
591
Antriebsgröße:
12,5
Antriebsgröße in Zoll:
1/2
Skaleneinteilung:
10
Hersteller:
Gedore
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 139,21*
€ 164,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 138,17*
€ 164,21*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 139,37*
€ 164,45*
1 Tag
4
€ 5,50*
ab € 138,67*
€ 164,45*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 138,66*
€ 164,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,51*
€ 188,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,88*
€ 178,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,78*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,12*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,73*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,67*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,58*
Ähnlich
Gedore
3549-02 UK
ab € 92,61*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,10*
Ähnlich
Gedore
3550-10 UK
ab € 95,33*
Ähnlich
Gedore
3550-20 UK
ab € 98,48*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,68*
Ähnlich
Gedore
D 19 17
ab € 5,28*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.007,81*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 55,31*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 844,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.