Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1993 U-20 G Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2746786
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1993 U-20 G
EAN/GTIN:
     4010886937709
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Stiel gekröpft für schwer zugängliche Stellen, Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen, Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen, Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 6°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
37,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,54 kg
Norm:
DIN 3122 ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Rückschwenkwinkel:
6 Grad
Umschalt-Art:
Umschalthebel
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Anzahl Zähne:
60
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Druckknopfauslösung:
Ja
Gesamtbreite [mm]:
42 mm
Gesamthöhe [mm]:
40 mm
Gesamtlänge [mm]:
270 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,68*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,56*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,69*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,00*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,90*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,23*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,87*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,28*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,45*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,82*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.