Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1993 TU-10 Teleskop-Umschaltknarre 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3041859
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1993 TU-10
EAN/GTIN:
     4010886950371
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Teleskop-Ratsche
Teleskopknarre
Langer Hebelarm für hohes Drehmoment, max. 600 N·m, Von 400 bis 600 mm in acht Rastungen verstellbar, Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Mit Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 7,5 Grad, Rutschfester 2-Komponenten-Griff, Ratschensperre in Mittenstellung. Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Glühend im Gesenk geschmiedet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
48 mm
Gesamthöhe [mm]:
48 mm
Gesamtlänge [mm]:
405 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,31 kg
Norm:
DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Sicherung:
Kugelsicherung
Umschalt-Art:
Umschalthebel
Ursprungsland:
Deutschland
variable Länge [mm]:
400-600 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Anzahl Zähne:
48
Arretierungs-Art:
Kugelarretierung
Drehmoment (max.) [N·m]:
600 N·m
Druckknopfauslösung:
Ja
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1/2 ", umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1/2 zoll, Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz), Ratschen
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,75*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,56*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,73*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,00*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,49*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,00*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 190,90*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,81*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.