Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Drehmometer

  Drehmometer  (2.311 Angebote unter 27.601.614 Artikeln)Zum Expertenwissen

Drehmoment-Schlüssel von Promat
Arbeitsbereich
ab € 85,69*
 Stück 
Drehmoment-Schlüssel von Wera
Arbeitsbereich
ab € 125,07*
 Stück 
Drehmoment-Schlüssel von Gedore
Arbeitsbereich
ab € 123,82*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehmometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wera
05075604001
ab € 86,58*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT (16 Angebote) 
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter K...
PROMAT
4000821705
ab € 85,69*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Drehmoment-Schlüssel 5108-3CT ∙ Nm min-max: 2.5 – 25 Nm ∙ Toleranz: 3% ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) (33 Angebote) 
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Ideal für Arbeiten an Zweirädern Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlü...
Hazet
5108-3CT
ab € 122,32*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push 1/2 Zoll 20-100 Nm WERA (33 Angebote) 
für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · automatisch auslösend · mit einstellbaren Drehmoment · leichte Einstellung durch hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte · leichte...
Wera
05075625001
ab € 125,07*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Drehmoment-Schlüssel 5121-3CT ∙ Nm min-max: 20 – 120 Nm ∙ Toleranz: 3% ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) (33 Angebote) 
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme) (5107-...
Hazet
5121-3CT
ab € 121,52*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 40-200 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT (16 Angebote) 
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 40-200 Nm Skalenteilung 1 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter K...
PROMAT
4000821704
ab € 85,28*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Drehmoment-Schlüssel 5122-3CT ∙ Nm min-max: 40 – 200 Nm ∙ Toleranz: 3% ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) (33 Angebote) 
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Auto Bild, Testsieger 2019, HAZET Drehmoment-Schlüssel 5122-3 CT, Heft 32/2019 Auto Bild Klassik, Testsieger 2020, HAZET Drehmoment-Schlüssel 5122-3 CT, Heft 6, J...
Hazet
5122-3CT
ab € 123,84*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 20-100 Nm Skalenteilung 0,5 Nm PROMAT (17 Angebote) 
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 20-100 Nm Skalenteilung 0,5 Nm PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter...
PROMAT
4000821703
ab € 80,28*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Drehmoment-Schlüssel 5120-3CT ∙ Nm min-max: 10 – 60 Nm ∙ Toleranz: 3% ∙ Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) (33 Angebote) 
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Extra kurze Ausführung – besonders kompakt Speziell auch für Nkw Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verwe...
Hazet
5120-3CT
ab € 113,52*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Drehmoment-Schlüssel 5110-3CT ∙ Nm min-max: 10 – 60 Nm ∙ Toleranz: 3% ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) (33 Angebote) 
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmoment-Schlüssel mit Einsteckaufnahme) (5107-...
Hazet
5110-3CT
ab € 108,43*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 20-100 Nm PROMAT (16 Angebote) 
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 20-100 Nm PROMAT für den kontrollierten Rechtsanzug · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · Doppelskala N.m/lbf...
PROMAT
4000821690
ab € 87,58*
pro Stück
 
 Stück
Proxxon Industrial MicroClick MC 200 23353 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/2" (12.5 mm (7 Angebote) 
MicroClick Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre für Rechts-/Linkslauf und automatischer Kurzauslösung für ein deutliches hör- und spürbares Click-Signal. Hohe Genauigkeit nach ISO 6789: +/- 3%. F...
Proxxon
23353
ab € 61,86*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel, 1 Nm, L 135 mm, 124 g, JD856608020 (2 Angebote) 
Drehmomentschlüssel, JD856608020, Wetec Preiswerter Drehmoment-Einmaulschlüssel mit hoher Präzision. Features * Fest eingestellt, andere Drehmomente auf Anfrage lieferbar * Geeignet für SMA-Überwur...
Wetec
JD856608020
ab € 28,23*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT TO-6928026 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 4 - 20 Nm (2 Angebote) 
TOOLCRAFT TO-6928026 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre 1/4" (6.3 mm) 4 - 20 Nm DREHMOMENTSCHLÜSSEL 1/4 4-20 NM Drehmomentschlüssel für 4 - 20 Nm 1/4" Vierkantantrieb (6,35 mm) Gesamtlänge 560 ...
Toolcraft
TO-6928026
ab € 55,83*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05075610001
ab € 86,92*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   155   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehmometer
^

Das Werkzeug der Profis

Drehmomentschlüssel gehören zu den Spezialwerkzeugen und sind heute in fast jedem Unternehmen zu finden. Bei diesen Handwerkzeugen wird die Muskelkraft des Menschen effektiv eingesetzt, weshalb Drehmomentschlüssel auch als handgeführtes Schraubwerkzeug bezeichnet wird. Da diese Werkzeuge, bedingt durch ihre längliche Form, enormen Hebelkräften ausgesetzt sind, werden sie aus speziellen Werkstoffen wie Chrom-Vanadium-Stahl, Gusseisen oder Aluminium gefertigt.

Mit Drehmomentschlüsseln, umgangssprachlich auch als Knackschlüssel bezeichnet, können Schrauben oder Muttern mit definierter Anzugskraft (Drehmoment) angezogen werden. Unter diesen Voraussetzungen wird es vermieden, dass ein Gewinde durch zu starke Anzugskraft beschädigt oder abgerissen wird.

Um ein breites Spektrum abzudecken, werden Drehmomentschlüssel in den verschiedensten Größen und Ausführungen angeboten, die jeweils einen bestimmten Newtonmeterbereich (Nm) abdecken.

Einsatzbereiche

  • Jeder Besitzer einer Autowerkstat kennt diese Spezialwerkzeuge. Mit ihnen werden Radmuttern bei Leichtmetallfelgen auf ein bestimmtes Drehmoment angezogen. Wäre das nicht der Fall, könnten sich die Felgen durch zu starke Kraftaufwendung deformieren.
  • Auch in medizinischen Bereichen kommen Drehmomentschlüssel zum Einsatz. Zur Befestigung von Zahnimplantaten oder künstlichen Gelenken werden sie benötigt, um die filigran gearbeiteten Schrauben nicht zu beschädigen. Demzufolge sind die Dimensionen der Drehmomentschlüssel und die Anzugskraft deutlich kleiner.
  • Drehmomentschlüssel, die in Schlossereien oder im Stahlbau eingesetzt werden, besitzen weitaus größere Dimensionen. Drehmomentschlüssel dieser Bereiche können eine Länge von 1,5 Meter aufweisen. Die maximale Grenze des möglichen Anzugsmoments liegt bei Drehmomentschlüsseln übrigens bei 1.500 Nm. Höhere Werte sind nur mit speziellem Zubehör zu erreichen.

Das Funktionsprinzip

Zunächst muss zwischen den mechanischen und den elektronischen Drehmomentschlüsseln unterschieden werden. Außerdem werden mechanische Drehmomentschlüssel nochmals in Knickschlüssel und Knackschlüssel unterteilt, da sie unterschiedliche Auslösemechanismen besitzen.

Mechanischer Knickschlüssel

Bei Knickschlüsseln wird beim Erreichen des Drehmoments die Vorderseite, d.h. die Seite, an der die Nuss angesteckt ist, durch- oder abgeknickt. Der Anwender weiß genau, wann das Drehmoment erreicht ist.

Mechanischer Knackschlüssel

Bei einem Knackschlüssel wird beim Erreichen des Drehmomentes durch ein deutlich wahrzunehmendes Knacken signalisiert, dass das gewünschte Drehmoment erreicht ist.

Präzise Einstellung des Drehmomentes (mechanischer Drehmomentschlüssel)

Die Einstellung des gewünschten Drehmomentes kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen:

  • Mittels einer Einstellschraube, die im Griff des Drehmomentschlüssels untergebracht ist, kann das gewünschte Drehmoment eingestellt werden, welches zusätzlich auf einer Skala abgelesen werden kann.
  • Bei der zweiten Variante erfolgt die Einstellung über einen Stellknopf am Ende des Griffes. Die Einstellung erfolgt präzise durch Drehen des herausgezogenen Stellknopfes. Das Drehmoment kann ebenfalls auf einer Skala ablesen werden.

Die letztere Einstellvariante stellt eindeutig die bessere Lösung dar. Der Stellknopf wird nach Benutzung wieder in seine Verriegelungsposition gebracht und ist so gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gesichert.

Präzise Einstellung des Drehmoments (elektronischer Drehmomentschlüssel)

Bei elektronischen Drehmomentschlüsseln ist im Schaft des Schlüssels ein Dehnungsmessstreifen eingebaut. Mittels diesem wird die Messung durchgeführt. Das gewonnene Messsignal wird an einen Messwertverstärker weitergeleitet und in die jeweilige Krafteinheit umgerechnet. Durch die Elektronik ist es möglich, dass mehrere unterschiedliche Newtonmeterwerte einprogrammiert werden können, welche bei Bedarf abgerufen werden können. Die getätigten Messungen können in einem internen Speicher ablegt werden, wodurch ein späteres Ausdrucken ermöglicht wird. Bei Erreichen des gewünschten Drehmoments erfolgt ein akustisches oder visuelles Signal.

Vierkantaufnahme

Die Vierkantaufnahme stellt ein wichtiges Kaufkriterium dar. Die Größe der Vierkantzapfen wird in Zoll angegeben. Je nach Größe der verwendeten Stecknuss können unterschiedliche Zapfen Verwendung finden. Es werden Zapfengrößen von 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 oder 1½ Zoll angeboten. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, welche Größe Sie in Ihrem Unternehmen benötigen.

Wissenswertes

Einige Hersteller von Drehmomentschlüsseln bieten ebenfalls auswechselbare Steckköpfe an. Diese Steckköpfe sind mit unterschiedlichen Zapfengrößen erhältlich und können somit auf die Nussgröße individuell angepasst werden. Diese Alternative bietet Ihnen einen großen Raum an Flexibilität.

Weitere Links zum Thema

In unserer Kategorie Handwerkzeuge finden Sie Suchbegriffe wie Einsteckumschaltknarre, Uhrendrehmomentschlüssel und Aufsteckknarren, welche mit diesem Thema in Beziehung stehen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.