Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET2SKA 300 Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc2 SE 14x18, 30-300 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2795620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ET2SKA 300
EAN/GTIN:
     4002805932926
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Anzugskontrolle für Drehmoment-Drehwinkel: Optische, akustische und sensorische Signalgebung bei Erreichen des eingestellten Verschraubparameters, mit zusätzlicher Visualisierung des Schraubenanzuges durch LED-Laufbalken, Grafikauswertung über Software möglich, Kontrastreiches Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Antrieb: Mit Zapfenaufnahme Ø 22 mm / 28 mm, 1/4" Vierkantantrieb oder 9x12 mm / 14x18 mm Rechteckaufnahme mit Stiftsicherung. Der Antrieb ist abhängig von der Baugröße, No. ET2SKA 150 und No. ET2SKA 300 inkl. 1/2" Einsteckumschaltknarre, Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Sonderwerkzeuge auf Anfrage, Leicht und angenehm: Das Aluminium-Gehäuse und der ergonomisch gestaltete Griff, ermöglichen auch in großen Anzugsmomenten eine einfache und sichere Handhabung, Werkzeugaufnahme, ab ET2SKA 150 120° drehbar zum Aluminium-Gehäuse, Funktionstasten: Einfach bedienbar, Kalibrierung auf Tastendruck, Seitlich angeordnete ergonomische Betätigungstaste, Umschaltbar von N·m auf lbf·ft über Software, Einsatzbereiche: Kleinstserienmontage, Qualitätssicherung, Prüflabore und Versuchsabteilungen, Notfallstrategien für Schraubstationen, Nacharbeitsplätze, Überprüfung und Analyse von Verschraubungen, Ausführung: Großer Arbeitsbereich: 5 Modelle im Bereich von 2 bis 1000 N·m, Werkzeugaufnahme 1/4" Vierkant, 9x12, 14x18 Rechteckaufnahme mit Stiftsicherung, 22 und 28 mm Zapfenaufnahme (modellabhängig), Signalgebung: optisch (LED-Laufbalken), akustisch (Piep-Ton), sensorisch (Vibration), Rückführbar auf Nationale Normale, Ablesegenauigkeit Drehmoment +/- 1 %, +/- 1 Digit vom Ablesewert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (max.) [N·m]:
300 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
22 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
30 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
22-221 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
30-300 N·m
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung Schraubfallanalyse
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck-:
14 x 18 mm
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
753 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
Messgenauigkeit Drehwinkel:
±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec.
Netto-Gewicht [kg]:
1,84 kg
Präzision +/-:
+/- 1 %
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Service Railway
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Ausführung:
verchromtes Gehäuserohr
Auswertesoftware:
Ja
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
221 lbf·ft
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.007,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.184,79*
€ 4.979,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.148,53*
€ 4.936,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.052,05*
€ 4.821,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.013,84*
€ 4.776,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.007,81*
€ 4.769,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,33*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 378,44*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 965,12*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 808,76*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.984,41*
Ähnlich
Gedore
ETP 500
ab € 2.855,71*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,29*
Ähnlich
Gedore
TF-K300
ab € 160,87*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 844,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.