Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  >  >  >  > Drehmoment-Schlüssel

  Drehmoment-Schlüssel bei Mercateo online kaufen (2.271 Angebote unter 25.307.617 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
Antrieb
Messbereich Nm
Messbereich ft. Ib.
ab € 93,782*
 Stück 
Topseller
Antrieb
Messbereich Nm
Messbereich ft. Ib
ab € 81,104*
 Stück 
Topseller
ab € 1.270,86*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drehmoment-Schlüssel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Wera 05075604001 Drehmomentschlüssel (15 Angebote) 
Wera 05075604001
Wera
05075604001
ab € 83,78*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05075620001
ab € 93,55*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel 730/40 Q 80- 400Nm 14x18 Stahlwille (15 Angebote) 
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730 • Drehmoment einstellbar • Lesbar über Fensterskala • Integrierte Lupe im Ablesefenster • Drehmomenteinstellung über Griffende • Schnellverstellung ohne Werkzeug ...
Stahlwille
50184040
ab € 219,71*
pro Stück
 
 Stück
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/8" 10-50 Nm (27 Angebote) 
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 3/8" 10-50 NmEinsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3-6.9 bis M24-8.8, M30-5.6)...
Gedore
1545140
ab € 116,45*
pro Stück
 
 Stück
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18, 40-200 Nm (18 Angebote) 
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE 14x18, 40-200 NmEinsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 2 - 400 N·m / 1,5 - 300 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdr...
Gedore
7600990
ab € 108,85*
pro Stück
 
 Stück
Wetec Drehmomentschlüssel (1 Angebot) 
Preiswerter Drehmoment-Einmaulschlüssel mit hoher Präzision. Merkmale: fest eingestellt, andere Drehmomente auf Anfrage lieferbar geeignet für SMA-Überwurfmuttern
Wetec
CHD08-01 TELEKOM
ab € 29,78*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Drehmoment-Schlüssel 6110-1CT ∙ Nm min-max: 5 – 60 Nm ∙ Toleranz: 2% ∙ Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) (23 Angebote) 
± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) Hochpräzise Premium Drehmoment-Werkzeuge – für höchste Ansprüche Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schl...
Hazet
6110-1CT
ab € 235,17*
pro Stück
 
 Stück
Wera 05075623001 (27 Angebote) 
Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design. Sehr robuste Ausführung bei hoher Genauigkeit gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör...
Wera
4013288193247
ab € 112,94*
pro Stück
 
 Stück
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 Nm (17 Angebote) 
Gedore Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 1/2" 20-100 NmEinsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M3-6.9 bis M24-8.8, M30-5.6...
Gedore
7601530
ab € 113,77*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll 150-750 Nm Durchsteck-VK PROMAT (13 Angebote) 
Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll 150-750 Nm Durchsteck-VK PROMAT automatisch auslösend · aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug mit integrierter Knarr...
Promat
4000821706
ab € 384,73*
pro Stück
 
 Stück
Gedore Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger Typ 83 5-25 Nm (13 Angebote) 
Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger Typ 83 5-25 NmEinsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen Arbeitsbereiche von 0,8 ...
Gedore
7651550
ab € 289,70*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel Vierkant, 1 → 5Nm, Länge 230 mm einstellbarer Bruch (1 Angebot) 
Drehmoment Bereich = 1 → 5Nm Antriebsform = Vierkant Typ = Einstellbarer Bruch Gesamtlänge = 230 mm einstellbarer Bruch Einsatzgröße = 9 x 12mm Genauigkeit = ±6 % Material/Stoff = Kunststoff (Griff...
Gedore
050507
ab € 152,66*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Drehmomentschlüssel 2,5 - 25 Nm mit Umschaltknarre 1/4' (1 Angebot) 
Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre o Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben im Rechtsanzug mit hoher Genauigkeit o Ausführung: Einstellung des Drehmomentes durch Verdrehen des Griffes; mit...
ATORN
50941025
ab € 197,68*
pro Stück
 
 Stück
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 100, 1/2" Vkt. nur Nm , 20-100 Nm (1 Angebot) 
Drehmomentschlüssel NorTorque Modell 100, 1/2" Vkt. nur Nm, 20 - 100 Nm. Neuer attraktiver Drehmomentschlüssel in bester Qualität. Schnell und leicht einstellbar für effektivere Arbeit. Genauigkeit...
Norbar
130113
ab € 121,12*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Drehmoment-Schlüssel 5107-3CT ∙ Nm min-max: 1 – 9 Nm ∙ Toleranz: 4% ∙ Vierkant massiv 6,3 mm (1/4 Zoll) (13 Angebote) 
Anwenderfreundliche Umschaltknarre Ideal für Arbeiten an Zweirädern und Reifendruck-Kontrollsystemen Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung) (5107-3 CT ± 4 % Genauigkeit vom Skale...
Hazet
5107-3CT
ab € 117,79*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   152   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Drehmoment-Schlüssel
^

Das Werkzeug der Profis

Drehmomentschlüssel gehören zu den Spezialwerkzeugen und sind heute in fast jedem Unternehmen zu finden. Bei diesen Handwerkzeugen wird die Muskelkraft des Menschen effektiv eingesetzt, weshalb Drehmomentschlüssel auch als handgeführtes Schraubwerkzeug bezeichnet wird. Da diese Werkzeuge, bedingt durch ihre längliche Form, enormen Hebelkräften ausgesetzt sind, werden sie aus speziellen Werkstoffen wie Chrom-Vanadium-Stahl, Gusseisen oder Aluminium gefertigt.

Mit Drehmomentschlüsseln, umgangssprachlich auch als Knackschlüssel bezeichnet, können Schrauben oder Muttern mit definierter Anzugskraft (Drehmoment) angezogen werden. Unter diesen Voraussetzungen wird es vermieden, dass ein Gewinde durch zu starke Anzugskraft beschädigt oder abgerissen wird.

Um ein breites Spektrum abzudecken, werden Drehmomentschlüssel in den verschiedensten Größen und Ausführungen angeboten, die jeweils einen bestimmten Newtonmeterbereich (Nm) abdecken.

Einsatzbereiche

  • Jeder Besitzer einer Autowerkstat kennt diese Spezialwerkzeuge. Mit ihnen werden Radmuttern bei Leichtmetallfelgen auf ein bestimmtes Drehmoment angezogen. Wäre das nicht der Fall, könnten sich die Felgen durch zu starke Kraftaufwendung deformieren.
  • Auch in medizinischen Bereichen kommen Drehmomentschlüssel zum Einsatz. Zur Befestigung von Zahnimplantaten oder künstlichen Gelenken werden sie benötigt, um die filigran gearbeiteten Schrauben nicht zu beschädigen. Demzufolge sind die Dimensionen der Drehmomentschlüssel und die Anzugskraft deutlich kleiner.
  • Drehmomentschlüssel, die in Schlossereien oder im Stahlbau eingesetzt werden, besitzen weitaus größere Dimensionen. Drehmomentschlüssel dieser Bereiche können eine Länge von 1,5 Meter aufweisen. Die maximale Grenze des möglichen Anzugsmoments liegt bei Drehmomentschlüsseln übrigens bei 1.500 Nm. Höhere Werte sind nur mit speziellem Zubehör zu erreichen.

Das Funktionsprinzip

Zunächst muss zwischen den mechanischen und den elektronischen Drehmomentschlüsseln unterschieden werden. Außerdem werden mechanische Drehmomentschlüssel nochmals in Knickschlüssel und Knackschlüssel unterteilt, da sie unterschiedliche Auslösemechanismen besitzen.

Mechanischer Knickschlüssel

Bei Knickschlüsseln wird beim Erreichen des Drehmoments die Vorderseite, d.h. die Seite, an der die Nuss angesteckt ist, durch- oder abgeknickt. Der Anwender weiß genau, wann das Drehmoment erreicht ist.

Mechanischer Knackschlüssel

Bei einem Knackschlüssel wird beim Erreichen des Drehmomentes durch ein deutlich wahrzunehmendes Knacken signalisiert, dass das gewünschte Drehmoment erreicht ist.

Präzise Einstellung des Drehmomentes (mechanischer Drehmomentschlüssel)

Die Einstellung des gewünschten Drehmomentes kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen:

  • Mittels einer Einstellschraube, die im Griff des Drehmomentschlüssels untergebracht ist, kann das gewünschte Drehmoment eingestellt werden, welches zusätzlich auf einer Skala abgelesen werden kann.
  • Bei der zweiten Variante erfolgt die Einstellung über einen Stellknopf am Ende des Griffes. Die Einstellung erfolgt präzise durch Drehen des herausgezogenen Stellknopfes. Das Drehmoment kann ebenfalls auf einer Skala ablesen werden.

Die letztere Einstellvariante stellt eindeutig die bessere Lösung dar. Der Stellknopf wird nach Benutzung wieder in seine Verriegelungsposition gebracht und ist so gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gesichert.

Präzise Einstellung des Drehmoments (elektronischer Drehmomentschlüssel)

Bei elektronischen Drehmomentschlüsseln ist im Schaft des Schlüssels ein Dehnungsmessstreifen eingebaut. Mittels diesem wird die Messung durchgeführt. Das gewonnene Messsignal wird an einen Messwertverstärker weitergeleitet und in die jeweilige Krafteinheit umgerechnet. Durch die Elektronik ist es möglich, dass mehrere unterschiedliche Newtonmeterwerte einprogrammiert werden können, welche bei Bedarf abgerufen werden können. Die getätigten Messungen können in einem internen Speicher ablegt werden, wodurch ein späteres Ausdrucken ermöglicht wird. Bei Erreichen des gewünschten Drehmoments erfolgt ein akustisches oder visuelles Signal.

Vierkantaufnahme

Die Vierkantaufnahme stellt ein wichtiges Kaufkriterium dar. Die Größe der Vierkantzapfen wird in Zoll angegeben. Je nach Größe der verwendeten Stecknuss können unterschiedliche Zapfen Verwendung finden. Es werden Zapfengrößen von 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 oder 1½ Zoll angeboten. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, welche Größe Sie in Ihrem Unternehmen benötigen.

Wissenswertes

Einige Hersteller von Drehmomentschlüsseln bieten ebenfalls auswechselbare Steckköpfe an. Diese Steckköpfe sind mit unterschiedlichen Zapfengrößen erhältlich und können somit auf die Nussgröße individuell angepasst werden. Diese Alternative bietet Ihnen einen großen Raum an Flexibilität.

Weitere Links zum Thema

In unserer Kategorie Handwerkzeuge finden Sie Suchbegriffe wie Einsteckumschaltknarre, Uhrendrehmomentschlüssel und Aufsteckknarren, welche mit diesem Thema in Beziehung stehen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.