Sicherheitsrelais ESR5-NZ-21-24VAC-DC Eaton (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm 1 St. Eaton Zweihand-Relais ESR5-NZ-21-24VAC-DC Zweihand-Sicherheitsrelais zur Umsetzung der Grundfunktionen Schutztür /...
Applikation: Auswertegerät für Zweihandschaltungen nach DIN EN ISO 13851 Typ IIIC Funktionen: Zweikanalige Ansteuerung (je 1 Schließer und 1 Öffner je Kanal), Für Stopp Kategorie 0, Überwachung der...
CM Manufactory Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter Wahlfreie Option (durch Verdrahtung) zwischen überwachtem und nicht überwachtem Start ...
Sicherheitsmagnetschalter mit RFID-Technologie bis PL e oder SIL 3 fur die Verriegelungsfunktion, Druckgussgehause und Edelstahlkopf, 3xM20 Leitungseinfuhrungen, 24 V DC Stromversorgung zum Entrieg...
Pluto ist eine leistungsstarke und kompakte Sicherheits-SPS fur alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine geeignet. Pluto ist in verschiedene Ausfuhrungen erhaltlich, Stand-Alone Varianten und Mode...
Sicherheits-Schaltgerät ISC BUS PS#50145355Applikation: Stationäre Gefahrbereichssicherung, Stationäre Zugangssicherung Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Anschluss von bis zu 6...
Ultra-schmale Safety Logik MINOS SL1D MINOS SL1D ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät für die Überwachung von Not-Halt-Tastern, Schutztüren und Lichtgittern. zweikanalig...
I/O-Komponente sicherheitsgerichtet, digitales Ausgangsmodul mit 4 sicheren Ausgängen plus- und minusschaltend; für das SafetyBridge-System, PROFIsafe und INTERBUS-Safety; bis zu SILCL 3, Kat.4/PL ...