Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Bet...
Schutzuberwachungsrelais fur sichere Not-Halt Anwendungen bis zum Performance Level e. Uberwacht zuverlassiges Schalten des Leistungsschutzes. Reduziert Hauptstromverdrahtungsaufwand, spart redunda...
3081227 - UM-FA-9A / Sicherheitsrelais für OSSD und potentialfreie Kontakte Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1), Safety Integrity Level (SIL) 3 per IEC 61508/62061, Performance level ...
Das SAFE G2 ist ein multifunktionales Sicherheitsnachschaltgerat mit einstellbarer Sicherheitsfunktion und fester Ausgangskonfiguration (OSSD / 4 Schließer). Features: Funktionen Wahlweise (Not-Hal...
Applikation: Auswertegerät für Zweihandschaltungen nach DIN EN ISO 13851 Typ IIIC Funktionen: Zweikanalige Ansteuerung (je 1 Schließer und 1 Öffner je Kanal), Für Stopp Kategorie 0, Überwachung der...
Sicherheits-Relais MSI-SR-LC21DT03-01Applikation: Basisgerät für Not-Aus- und Schutztür-Anwendungen SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Kontakte (...
Sicherheitsmagnetschalter mit RFID-Technologie bis PL e oder SIL 3 fur die Verriegelungsfunktion, robustes Polyestergehause und Edelstahlkopf, 1xM20 Leitungseinfuhrung, 24 V DC Stromzufuhr zum Entr...
Sicherheitsrelais ESR5-NE-51-24VAC-DC Eaton (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm 1 St. Kontakterweiterung zum Sicherheitsrelais ESR5, 24VDC/AC, 5 Freigabepfade Kontakterweiterung unverzögert, zur Erwei...
Sicherheits-Relais MSI-SR-CM42R-03Applikation: Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen Wiederanlauf: automatisch SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kate...
Ultra-schmale Safety Logik MINOS SL1D MINOS SL1D ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät für die Überwachung von Not-Halt-Tastern, Schutztüren und Lichtgittern. zweikanalig...