Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM Manufactory Sicherheitsrelais SAFE 4.2eco 24 V/DC, 24 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2226786-BP
Hersteller:
     CM Gruppe
Herst.-Nr.:
     45317
EAN/GTIN:
     4250050922265
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
CM Manufactory Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter

Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter

Wahlfreie Option (durch Verdrahtung) zwischen überwachtem und nicht überwachtem Start (manuell / automatisch).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Kontaktart (LOV): 3 Schließer,1 Öffner · Schaltleistung (max.): 1200 VA · Schaltspannung (max.): 24 V DC/AC,230 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Temperatur (max.): 55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
CM Manufactory
Kontaktart (LOV):
3 Schließer | 1 Öffner
Typ (Hersteller-Typ):
SAFE 4.2eco
Betriebsspannung:
24 V/DC
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
24 V | 230 V
Schaltleistung (max.):
1200 VA
Temperatur (max.):
55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, CM Manufactory, 45317, SAFE 4.2eco, AR.9676.2000, riese electronic gmbh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,41*
€ 165,46*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 130,68*
€ 165,47*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 240,07*
€ 297,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.