Relais, ASFM0162S, Panasonic Sicherheitsrelais in flacher Bauform, mit geringer Betriebsleistung, geeignet für den Einsatz in Robotik und Werkzeugmaschinen. Features * Kleine Größe * Reflow-montierbar
Sicherheitsrelais SR3D SR3D ist ein universell einsetzbares Sicherheitsschaltgerät mit drei sicheren Relaisausgängen, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnel...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2 Reihe 10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ, 24 V DC parametrierbar über SIRIUS Safety ES 22,5 mm Baubreite Schraubanschluss bis SIL 3 (IEC 62061) bis Performance Leve...
Relais, ASFM0125S, Panasonic Sicherheitsrelais in flacher Bauform, mit geringer Betriebsleistung, geeignet für den Einsatz in Robotik und Werkzeugmaschinen. Features * Kleine Größe * Reflow-montierbar
Zeitverzögertes Sicherheitsrelais SR4C SR4C ist ein Sicherheitsrelais, das unverzögerte und verzögerte Kontakte in einem äußerst kompakten Gehäuse vereinigt. Dadurch können gefahrbringende Teile ei...
SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät 3SK2 Reihe 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24 V DC parametrierbar über SIRIUS Safety ES 45 mm Baubreite Federzuganschluss (Push-In) bis SIL 3 (IEC 62061) bis Perform...
Relais, ASFM0182S, Panasonic Sicherheitsrelais in flacher Bauform, mit geringer Betriebsleistung, geeignet für den Einsatz in Robotik und Werkzeugmaschinen. Features * Kleine Größe * Reflow-montierbar