Sicherheitsmodul f.Lichtvorhang IM-T-9APersonenschutz, für Sicherheitslichtvorhänge, Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1), Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP20, 3 Sicherheitss...
Ultra-schmale Safety Logik MINOS SL2D MINOS SL2D ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät für die Überwachung von Not-Halt-Tastern, Schutztüren und Lichtgittern. zweikanalig...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A, 4 Schließer/2 Öffner für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgSnO², Versorgungsspannung 24 V DC, Spulenwiderstand 720 Ohm....
Starter-Kit für Sicherheitsschaltgerät 3SK2 Inhalt: Grundgerät 3SK2 22,5 mm (3SK2112-2AA10), Software SIRIUS Safety ES V 1.0 Standard, USB PC-Kabel, Herstellernummer: 3SK2941-2AA10
Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Kontaktvervielfältigung von Sicherheitsausgängen. Es stehen 8 Sicherheitsrelaisausgänge, 1 Rückführkreis und zur Meldung 1 Relais- und 1 Transistorausga...
Betriebsspannung: 24 V DC ± 20%, erfolgt über SB4 Housing, Kanalzahl: 4, Anschluss: Federzugklemmen, Leitungsquerschnitt 0,2 ... 1,5 mm² Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bem...
Sicherheitsmodul Ausgangsmodul XS2SOSicherheitstechnik, Sicherheits-Ausgangsmodul, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 620...
Ultra-schmale Safety Logik MINOS SL2D MINOS SL2D ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät für die Überwachung von Not-Halt-Tastern, Schutztüren und Lichtgittern. zweikanalig...