Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCB Safety Relay H-462, 4 Schliesser / 2 Öffner, 24V, 480Ohm, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113997
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     H462-1541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
PCB Safety Relay, Typ=H462-1541, Breite=58 mm, Höhe=49 mm, Schaltleistung=2 kVA, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=300 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=480 Ω, Tiefe=20.5 mm, Anschlussart=Flachstiftklemme, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser 2 Öffner, Montageart=Steckmontage, Konformität mit Normen=EN 50205 IEC 61810-1 UL 508, Serie=H-462
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
54 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsrelais 24v, schutztürwächter, hengstler sicherheitsrelais, PCB Safety Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.