Sicherheits-Relais MSI-SR-LC21DT03-03Applikation: Basisgerät für Not-Aus- und Schutztür-Anwendungen SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kategorie: 4, EN ISO 13849 Kontakte (...
Ultra-schmale Safety Logik MINOS SL1E MINOS SL1E ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät für die Überwachung von Not-Halt-Tastern, Schutztüren und Lichtgittern. zweikanalig...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A, 4 Schließer/2 Öffner für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgSnO², Versorgungsspannung 12 V DC, Spulenwiderstand 180 Ohm....
Preventa. Dieses Sicherheitsrelais dient zur Kontaktvervielfältigung von Sicherheitsausgängen. Es stehen 8 Sicherheitsrelaisausgänge, 1 Rückführkreis und zur Meldung 1 Relais- und 1 Transistorausga...
Betriebsspannung: 24 V DC ± 20%, erfolgt über SB4 Housing, Kanalzahl: 4, Sicherheitsausgang: 2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließerkontakte, Signalausgang: Ausgang zur Anzeige des Schaltzustand...
Optische Schaltzustandsanzeige und Netzkontrolle durch LED. Das Sicherheitsnachschaltgerät für Zweihandschaltungen von Typ I bis III c ist in vielen Spannungsvarianten erhältlich.
Sicherheits-Relais MSI-SR-CM42R-01Applikation: Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen Wiederanlauf: automatisch SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1 Kate...
Sicherheitsmodul programmierbar XS26-2ESicherheitstechnik, Erweiterbarer programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, Einstellung über Druck-Ta...
Pluto Gateway ist ein Protokollumsetzer fur die bidirektionale Kommunikation zwischen der Sicherheits-SPS Pluto und anderen Feldbussystemen. Das Gerat kann an beliebige busfahige Plutos angeschloss...