Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGASTAT - TE CONNECTIVITY GPI LEISTUNGSRELAIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2071013
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     GPI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
AC-Kontaktspannung, nom.: 220 V
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: GP Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktstrom: 10 A
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 48 V
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktmaterial: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, AGASTAT - TE CONNECTIVITY, GPI, 2071013, 207-1013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 312,87*
      
    Preis gilt ab 110 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 11 Stück
    € 340,38*
    € 405,05
    pro Stück
    ab 22 Stück
    € 337,21*
    € 401,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 318,61*
    € 379,15
    pro Stück
    ab 55 Stück
    € 314,33*
    € 374,05
    pro Stück
    ab 110 Stück
    € 312,87*
    € 372,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.