Sicherheitsmodul Ausgangsmodul XS4SOSicherheitstechnik, Sicherheits-Ausgangsmodul, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 620...
Ultra-schmale Safety Logik MINOS SL1E MINOS SL1E ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät für die Überwachung von Not-Halt-Tastern, Schutztüren und Lichtgittern. zweikanalig...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ A, 3 Schließer/1 Öffner für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgSnO², Versorgungsspannung 24 V DC, Spulenwiderstand 720 Ohm....
Sicherungslasttrennschalter trennen und schalten auch unter Last. Sie schützen die Anlage vor Überstrom und Kurzschluss. Die Baureihe Tytan II eignet sich für D01- und D02-Sicherungen. Die Stecktec...
Dieses Sicherheitsrelais dient zur Kontaktvervielfältigung von Sicherheitsausgängen. Es stehen 8 Sicherheitsrelaisausgänge, 1 Rückführkreis und zur Meldung 1 Relais- und 1 Transistorausgang zur Ver...
Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Bet...
Das SAFE GT ist ein multifunktionales Sicherheitsnachschaltgerat mit einstellbarer Sicherheitsfunktion, wählbarer Ausgangskonfiguration und einstellbarer Verzögerungszeit (4 OSSD davon bis zu 2 OSS...
Applikation: Erweiterungsgerät für Basisgeräte in Sicherheitsanwendungen Funktionen: Überwachung von Näherungsschaltern Wiederanlauf: automatisch SIL: 3, IEC 61508 Performance Level (PL): e, EN ISO...
Gemäß EN 50205 sind für Sicherheitsschaltungen nur die Verwendung von 1 Schließer / 1 Öffner zugelassen (11-14 und 22-21 oder 12-11 und 21-24) - Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten -...
Sicherheitsmodul programmierbar SC26-2DESicherheitstechnik, Programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, ...
Zustimmgerate setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Uberprufen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgerate moglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerat wird in der Hand gehalten, und der Be...