Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais ESR5-NZ-21-24VAC-DC Eaton (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1973236-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     118703
EAN/GTIN:
     4015081168439
Suchbegriffe:
Industrierelais
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Nachschaltgerät
Sicherheitsrelais ESR5-NZ-21-24VAC-DC Eaton (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm 1 St.

Eaton Zweihand-Relais ESR5-NZ-21-24VAC-DC

Zweihand-Sicherheitsrelais zur Umsetzung der Grundfunktionen Schutztür / Zweihand-Funktion, zweikanaliger Betrieb, Versorgungsspannung 24VDC oder 24VAC 50/60Hz, 2 Freigabestrompfade (IEC/EN 60204 Stopp-Kategorie 0), 1 Meldestrompfad, Berührungsschutz nach EN 50274 bei senkrechter Betätigung von vorne finger- und handrückensicher, Gleichzeitigkeits-Überwachung < 0,5 s geeignet für Anwendungen nach EN574 TypIIIC, PL e, Kat. 4 nach EN ISO 13849-1 / SILCL 3 nach IEC 62061 / SIL 3 nach IEC 61508

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubanschluss · Ansprechzeit: 50 ms · Betriebsspannung max.: 230 V · Betriebsspannung min.: 24 V · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 99 mm · Produktabmessung, Tiefe: 114.5 mm · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +55 °C · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Abisolierlänge: 7 mm
Anschlussquerschnitte: 24 - 12 AWG
Ansprechzeit: bei Ue im Automatikbetrieb: typ. 50bei Ue im manuellen Betrieb: typ. 50 ms
Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde [PFHd]: 12.1 x 10-10
Ausgangssicherung: 6 gL/gG
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 250 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V AC
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Betrieb: zweikanalig
Betriebsbedingungen: 2000 m
Einschaltstrom: min - max0.025 - 6 A
Freigabestrompfade nach EN 60204-1 Stopp-Kategorie 0: 2
Gewicht: 0,19 kg
Kurzschluss-Schutz für Ausgangskreise, extern: Schmelzsicherung 6 A gL/gG
Kurzschlussstrom: 2.3 A
Maximal zulässiger Gesamtleitungswiderstand (Eingangs- und Startkreise bei UN) [RL]: 50 Ω
Maximale Abschaltleistung: 42 W
Meldestrompfade: 1
Minimale Schaltleistung: 0.4 W
Montage: Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm
Quadratischer Summenstrom: 72 A2 (ITH2 = I12 + I22) A2
Schaltfrequenz maximal: 0.5 Hz
Sicherheitstechnische Kenngrößen: Kat. 4
Statusanzeige: grün LED
Verlustleistung [P]: 5.16 W
Zulässiger Bereich: 0.85 - 1.1 x Ue
max. ohmscher Widerstand der Leitung [R]: ≦ 22 Ω
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
114.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
99 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Sensoren):
Schraubanschluss
Typ (Hersteller-Typ):
ESR5-NZ-21-24VAC-DC
Betriebstemperatur (max.):
+55 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Ansprechzeit:
50 ms
Schaltstrom (max.):
5 A
Betriebsspannung min.:
24 V
Betriebsspannung (Bereich):
24 - 230 V
Betriebsspannung max.:
230 V
Produkt-Art:
Sicherheitsrelais
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,05*
€ 154,80*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 147,32*
€ 159,94*
Frei Haus
ab € 144,59*
€ 159,94*
Frei Haus
ab € 152,93*
€ 166,92*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 232,27*
€ 253,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,62*
€ 301,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,16*
€ 300,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,44*
€ 295,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,27*
€ 276,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
118705
ab € 198,24*
Zubehör
Eaton
153152
ab € 122,72*
Zubehör
Eaton
118706
ab € 141,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.