Sicherheitsrelais mit IO-Link für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter, bis SILCL 3, Kat. 4, PL e, 2 Sensorkreise, automatischer oder manueller, überwachter Start, 2 Freigabestrompfade, 1 Meldeaus...
Erweiterungsmodule. TM3 integrierte Sicherheit, Not-Halt/Not-Aus CAT.3, Schraubklemme. Abnehmbare Klemmenleisten mit Schraubklemmen oder Federklemmen, im Lieferumfang des TM3-Moduls enthalten. Verw...
Sicherheitsrelais ESR5-NO-41-24VAC-DC Eaton (B x H x T) 22.5 x 99 x 114.5 mm 1 St. Sicherheitsrelais zur NOT-HALT-/Schutztür-Überwachung, 24VDC/AC, 4 Freigabepfade Sicherheitsrelais zur Umsetzung d...
Sicherheitsmodul f.Lichtvorhang IM-T-11APersonenschutz, für Sicherheitslichtvorhänge, Sicherheitskategorie 4 per ISO 13849-1 (EN 954-1), Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Schutzart IP20, 2 Sicherheits...
Sicherheitsmodul programmierbar SC26-2Sicherheitstechnik, Programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, Ei...
Sicherheitsmodul Eingangsmodul XS16SISicherheitstechnik, Sicherheits-Eingangsmodul, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62...
Ultra-schmale Safety Logik MINOS SL2E MINOS SL2E ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät für die Überwachung von Not-Halt-Tastern, Schutztüren und Lichtgittern. zweikanalig...