Zweihand-Sicherheitsrelais, 0063397, DOLD Der 0063397 schaltet einen Sicherheitskreis auf sichere Weise ein und aus. Er wird zum Schutz von Menschen und Maschinen in Anwendungen mit 2-Hand-Tastern ...
Zweihand-Sicherheitsrelais, 0035300, DOLD Der 0035300 schaltet einen Sicherheitskreis auf sichere Weise ein und aus. Er wird zum Schutz von Menschen und Maschinen in Anwendungen mit 2-Hand-Tastern ...
Zweihand-Sicherheitsrelais, 0035299, DOLD Der 0035299 schaltet einen Sicherheitskreis auf sichere Weise ein und aus. Er wird zum Schutz von Menschen und Maschinen in Anwendungen mit 2-Hand-Tastern ...
Zweihand-Sicherheitsrelais, 0058247, DOLD Der 0058247 schaltet einen Sicherheitskreis auf sichere Weise ein und aus. Er wird zum Schutz von Menschen und Maschinen in Anwendungen mit 2-Hand-Tastern ...
Sicherheitsmodul programmierbar SC26-2ESicherheitstechnik, Programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, E...
Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.
Sicherheitsrelais Harmony XPS Zubehor. Die abziehbaren Klemmenblocke der Sicherheitsrelais XPS konnen gegen Vertauschen mit diesen optionalen Kodierbits geschutzt werden. Fur jeden Anschlussblock u...
Nachschaltgerät SAFE 5.1 CM Manufactory Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC 2 Schließer 1 St. Not-Halt-Sicherheitsrelais und Schutztürwächter Optische Schaltzustandsanzeige Netzkontrolle durch LED Oh...