Erweiterungsmodule. TM3 integrierte Sicherheit, Not-Halt/Not-Aus/SLB CAT.4, Schraubklemme. Abnehmbare Klemmenleisten mit Schraubklemmen oder Federklemmen, im Lieferumfang des TM3-Moduls enthalten. ...
Pluto Gateway ist ein Protokollumsetzer fur die bidirektionale Kommunikation zwischen der Sicherheits-SPS Pluto und anderen Feldbussystemen. Das Gerat kann an beliebige busfahige Plutos angeschloss...
PNOZ m B0 ? das Basisgerat ist modular erweiterbar, effektiv ab drei Sicherheitsfunktionen und fur Standard-Steuerungsfunktionen einsetzbar. Alle PNOZmulti Basisgerate erfullen Performance Level (P...
Sicherheitsmodul programmierbar SC10-2ROESicherheitsmodul, Programmierbarer Sicherheits-Controller, Sicherheitskategorie 4, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, Einstellung übe...
Sicherheitsmodul programmierbar XS26-2Sicherheitstechnik, Erweiterbarer programmierbarer Sicherheits-Controller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 61508 und IEC 62061, Einstellung über Druck-Tas...
Sicherheitsmodul Zwei-Kanal Ausgang XS2ROSicherheitstechnik, Zwei-Kanal Sicherheits-Relaisausgang, Nur in Verwendung mit einem XS26-2xx Sicherheitskontroller, PLe nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 6...
Printrelais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 61810-3, Typ B, 2 Wechsler für 8 A, Kontaktpinraster 5 mm, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Versorgungsspannung 110 V DC, Spulenwiderstand 17250...
Erweiterungsmodule. TM3 integrierte Sicherheit, Not-Halt/Not-Aus/SLB CAT.4, Federzugklemme. Abnehmbare Klemmenleisten mit Schraubklemmen oder Federklemmen, im Lieferumfang des TM3-Moduls enthalten....
DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V Produktpalette: RF1V Series Kontaktstrom: 6 A IP-Schutzart: - Relaismontage: Through Hole AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V Kontaktmaterial: Silver Tin Oxide Kontaktkon...