Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber Sehr hohe Reiss- und Deh...
PP-Filamentband 361 längs- und querverstärkt • Zur Palettensicherung • Zum Bündeln von Metallen oder Kunststoffrohren • Hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung • Besonders geeignet zum Versc...
Tartan™ Klebeband 8954 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längs- und...
Filamentband in Premiumqualität mit Fadenverstärkung Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längs- und Querrichtung Höchste Reissfestigkeit dank Fäden in Längs- und Querric...
Klebeband, PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, Kip 339, 50 m lang, 50 mm breitKlebeband, PP-Filamentband mit Glasfasern in Längsrichtung, Kip 339 EINSATZGEBIET Sicheres Verschliessen v...
Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber. Sehr gute Klebkraft, mind. 2,5 N/cm Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Kartonagen über 36 kg Gute Feuchtigke...
Scotch® Klebeband 8956 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemitt...
Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsricht...
Das Filament FG-BD ist ein transparentes Polypropylenselbstklebeband mit Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung. Es eignet sich besonders zum Bündeln, Umreifen und Verstärken von zylindris...
Dieses transparente, glasfaserPKrstärkte Filament Klebeband eignet sich dank seiner besonders hohen Reissfestigkeit ideal für den zuPKrlässigen PKrschluss von Gefahrgut enthaltenden Kartons und Pak...
Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längsverstärkt, BxL 50 mm x 50 lfm, 12 Stk/VE Gefährliche Güter sicher bündeln: Dafür besitzt das Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen eine fad...
Hochwertiges Filamentband mit Hotmelt-Kleber für zuverlässige Haftung Unser hochwertiges Filamentband mit Hotmelt-Kleber ist die ideale Lösung für alle Verpackungs- und Versandbedürfnisse. Hergeste...
Scotch® Klebeband 8981 ist ein Hochleistungs-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus Polypropylen und einem synthetischen Kautschukklebstoff (lösemittelfrei).
Filamentband, transparent, Polypropylenfolie mit Glasfaser, 50mm, 50m/Rolle Filamentband, zum Bündeln von Rohren, Reparaturband, Verschließen schwerer Verpackungen, Palettenabsicherung, hohe Reißfe...
Filament-Klebeband, längs verstärkt, Bandbreite 50 mm Mit dem längs verstärkten Filament-Klebeband verschließen Sie schwere Kartonagen und Wellverpackungen zuverlässig. Für das sichere Verkleben de...
selbstklebendes, fiberglasPKrstärktes PP-Klebeband absolut reissfest, höchste Klebekraft hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren Masse: L 50 m x B 50 mm 18 Rollen = 1 Paket
Der Mini-Pack Filamentband mit einer kleinen Verpackungseinheit von nur 6 Rollen ist besonders geeignet, wenn Sie einen kleinen Verbrauch oder eine geringe Lagerkapazität haben. Das Filamentband is...
Scotch® Klebeband 8956 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemitt...
Das Filament FG 10 ist ein transparentes Polypropylenselbstklebeband mit Glasfaserverstärkung. Filament FG 10 eignet sich besonders zum Bündeln, Umreifen und Verstärken. Ein weiterer Einsatzzweck i...
Das Filamentband verschließt all Ihre Kartonagen absolut sicher. Besonders geeignet ist das Filamentband auch für Schwer- und Gefahrgutverpackungen. Bereits ein Streifen des Filamentbandes verschli...
Scotch® Klebeband 8959 ist ein Standard-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemit...
Filamentband in Premiumqualität mit Glasfaserverstärkung, 50 mm breit x 50 lfm, Stärke 125µ ideal für Schwer- und Gefahrgutverpackungen hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren glas...
Scotch® Klebeband 8959 ist ein Standard-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemit...
Papier-Selbstklebeband ECO-Pack 15 Breite 50 mm Länge 50 m/Rolle braun Folienstärke 105 my Fadenverstärkung mit 3 x längs- und 1 x sinusverstärkt Lösungsmittelkautschukkleber für einen sicheren und...
Filament-Klebeband mit Gitter-Fadenverstärkung, Trägerschicht aus Polypropylen, verstärkt mit durchgehenden, längs und quer verlaufenden, vernetzten Nylonfäden, einseitig beschichtet mit Kautschukk...
Beschreibung: Extrastarke, filamentverstärkte Klebebänder zum Palettieren, Bündeln, Sichern und Verschließen von schweren Verpackungen. Empfehlung: Verwenden Sie für das Verarbeiten den speziellen ...
Filamentband, extrastark, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm. Hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung auf allen Oberflächen. Feuchtigkeitsresistent. S...
Filament-Klebeband "Strong" 50 mm x 50 m Hotmelt-Kleber / Längs + Querfäden Material: PP (Polypropylen) Qualität: Filament Ausführung: Fadenverstärkt Farbe: Transparent Gesamtstärke: ca. 150µ Klebs...
Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen, 50 mm breit x 50 lfm, Stärke 100µ ideal für Schwer- und Gefahrgutverpackungen hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren glasfaserv...
Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längs- und querverstärkt, BxL 50 mm x 50 lfm, 18 Stk/VE Gefährliche Güter sicher bündeln: Dafür besitzt das Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackunge...
Das tesa® Ultra Resistant ist ein besonderes reißfestes Premium-Filamentband. Es ist perfekt geeignet für das Verpacken von schweren Paketen · dem Bündeln von Rohren oder für die Transportsicherung.
Filamentband, reißfest, VE 18 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm. Gleichmäßig abrollbar. Äußerst gute Sofort- und Dauerhaftung. Preisgünstiges und äußerst reißfestes Spezialband. Das starke Kleb...
Filament-Klebeband, längs und quer verstärkt, Bandbreite 50 mm Mit dem längs und quer verstärkten Filament-Klebeband verschließen Sie schwere Kartonagen und Wellverpackungen zuverlässig. Für das si...
PP-Filamentband 351 längsverstärkt • Zur Palettensicherung • Zum Bündeln von Metallen oder Kunststoffrohren • Hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung durch 10-fache Glasfaserverstärkung bei 19 mm Brei...
Hochwertiges Filamentband mit Hotmelt-Kleber für zuverlässige Haftung Unser hochwertiges Filamentband mit Hotmelt-Kleber ist die ideale Lösung für alle Verpackungs- und Versandbedürfnisse. Hergeste...
Geeignet für den Verschluss von schweren bis sehr schweren Paketen. - Glasfaserverstärkung in Längsrichtung - hohe Reißfestigkeit in Längsrichtung durch Glasfaserverstärkung - hervorragende Schock-...
Das Filamentband verschließt all Ihre Kartonagen absolut sicher. Besonders geeignet ist das Filamentband auch für Schwer- und Gefahrgutverpackungen. Bereits ein Streifen des Filamentbandes verschli...
Das im MINI Pack mit nur 6 Rollen erhältliche Filamentband ist längs verstärkt und lässt sich hervorragend universell einsetzen: Beispielsweise zum Umreifen und Bündeln Ihrer schweren Produkte, zur...
Filamentband, glasfaserverstärkt, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm. Gleichmäßig abrollbar. Extrem reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Extrem reißfestes Spezialband mit Glasfaser...