| |
|
| Artikel-Nr.: C1066-7000095692 Herst.-Nr.: 89545050 EAN/GTIN: 08021684618390 |
| |
|
| | |
| Tartan™ Klebeband 8954 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Weitere Informationen: | | Brand: | Tartan™ | Produktfarbe: | Hellbraun | Klebstofftyp: | Synthesekautschuk | Gesamtbreite: | 40 mm | Gesamtlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Verpackungsband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, 3m filament-klebeband 50mm x 50m, pp-klebeband, pp-klebeband braun, filamentklebeband, filament klebeband, klebeband filament, sicherungsklebeband, klebeband sicherung |
| | |
| |