Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament-Klebeband "Strong" 50 mm x 50 m Hotmelt-Kleber / Längs + Querfäden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Filament Klebeband STARK filament_klebeband_strong_50mm_x_50m_hotmelt-kleber_50006
Filament Klebeband STARK filament_klebeband_strong_50mm_x_50m_hotmelt-kleber_50006
filament_klebeband_strong_50mm_x_50m_hotmelt-kleber_50006_1
filament_klebeband_strong_50mm_x_50m_hotmelt-kleber_50006_1
Artikel-Nr.:
     424-50006
Hersteller:
     Wagener Verpackung
Herst.-Nr.:
     1001582
EAN/GTIN:
     4251684743691
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband "Strong" 50 mm x 50 m Hotmelt-Kleber / Längs + Querfäden
Material: PP (Polypropylen) Qualität: Filament Ausführung: Fadenverstärkt Farbe: Transparent Gesamtstärke: ca. 150µ Klebstoff: Hotmelt-Kleber (HM) Eigenschaft: Selbstklebend Verstärkung: Glasfasern in Längs-& Querrichtung Reißkraft: 65 kg/25 m Rollenbreite: 50 mm Rollenlänge: 50 m Kerndurchmesser (Innen): 76 mm Rollen pro Karton: 18 Rollen pro Palette: 1584 Filament Klebeband ist ein extrem reißfestes Spezialband mit Glasfaserverstärkung. Zum Verschluss von Gefahrgutkartons vorgeschrieben. Gleichmäßig abrollend. Extrem reißfest. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung. Zum Bündeln von schweren Produkten, Fässern usw. Durch die extreme Reißfestigkeit und gute Verschlussleistung ist es vielseitig einsetzbar zum Verschließen, Verstärken, Umreifen und Bündeln. Idealer Verschluss für schwere 2- oder 3-wellige Kartons. Fadenverstärkte Klebebänder bieten das Plus an Sicherheit! Fadenverstärkte Klebebänder werden für schwere Kartons und im Export empfohlen. Auch diese Klebebänder sind für verschiedenste Zwecke einsatzbar: nicht nur zum verschließen oder Fixieren, sondern besonders zum Umreifen, Banderolieren, Stabilisieren sind Filament-Klebebänder besonders zu empfehlen. Für Gefahrgutkartons und schwere Güter ist speziell fadenverstärktes Filamentband nötig. Durch die Glasfaserfäden Verstärkung ist dieses besonders reißfest. Durch die zusätzlichen Längsfäden erhält der Verschluss besondere Reißfestigkeit und dadurch stärkeren Diebstahlschutz. Für Filament-Klebebänder sollten Sie spezielle Klebeband-Abrollgeräte nutzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fadenverstärkt
Eigenschaften:
Selbstklebend
Form:
Rolle
Kerndurchmesser (Innen):
76 mm
Klebstoff:
Hotmelt-Kleber (HM)
Material:
PP (Polypropylen)
Qualität:
Filament
Länge:
13.00
Breite:
5.00
Höhe:
13.00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,70008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 5,20556* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,7801*
€ 206,79832
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,93004*
€ 185,55675
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 143,50014*
€ 170,76517
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 135,36*
€ 161,0784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,72004*
€ 146,03685
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 118,90008*
€ 141,4911
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 114,22008*
€ 135,9219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,97016*
€ 123,72449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,70008*
€ 111,5031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.