Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, extrastark, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filamentband
Filamentband
Filamentband
Artikel-Nr.:
     103-694234
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     50q
EAN/GTIN:
     8057711832293
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filamentband, extrastark, VE 6 Rollen, transparent, Bandbreite 50 mm.

Hervorragende Schock- und Schlagfestigkeit. Sehr gute Sofort- und Dauerhaftung auf allen Oberflächen. Feuchtigkeitsresistent.

Spezialklebeband mit höchster Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung durch gekreuzte Glasfaserverstärkung. Auch zum Verschluss von Gefahrgutkartons zugelassen. Ideal geeignet zum Verschließen, Umreifen, Bündeln und zum Fixieren von schweren Versandgütern, die extremen Belastungen ausgesetzt sind, wie z.B. 3-wellige Kartonagen, Kunststoff- und Metallteile, Gefahrgutkartons etc.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Hotmelt
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
50 m
Farbe:
transparent
Materialstärke:
150 µm
Weitere Suchbegriffe: filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament band, filamentband 50m, 694234 49 (50q), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packband, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketband, Paketbänder, PP-Klebeband, PP-Klebebänder, PP-Packband, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,88834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,29*
€ 90,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,08*
€ 89,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,63*
€ 87,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,54*
€ 82,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,33*
€ 70,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.