Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längs- und que 206004-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206004-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520067
EAN/GTIN:
     4056705200678
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längs- und querverstärkt, BxL 50 mm x 50 lfm, 18 Stk/VE Gefährliche Güter sicher bündeln: Dafür besitzt das Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen eine fadenverstärkte Struktur. Neben der reiß- und dehnfesten Eigenschaft überzeugt das Verpackungsband durch seine starke Klebkraft. Transparentes Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen Fadenverstärkt Starke Klebkraft durch Hotmelt-Kleber Sehr hohe Reiß- und Dehnfestigkeit Feuchtigkeitsunempfindlich Art = Filamentband Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 125 µm
Weitere Informationen:
Stärke:
125
Art:
Filamentband
Kerndurchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
50 m
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
355.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Rollen (ab € 4,36389* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,13*
€ 146,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,25*
€ 144,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 105,02*
€ 124,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,89*
€ 111,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,78*
€ 108,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,55*
€ 93,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.