Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4591 Paketband, , Glasfaser-Filamentband, transparent, Stärke 140μm, 50mm x 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa 4591 Paketband, , Glasfaser-Filamentband, transparent, Stärke 140μm, 50mm x 50m
Tesa 4591 Paketband, , Glasfaser-Filamentband, transparent, Stärke 140μm, 50mm x 50m
Tesa 4591 Paketband, , Glasfaser-Filamentband, transparent, Stärke 140μm, 50mm x 50m
Artikel-Nr.:
     108EL-7682606
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4591 50mx50mm
EAN/GTIN:
     4042448210364
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Trägermaterial = Glasfaserverstärkter PET Film
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 140µm
Farbe = transparent
Dispenser Typ = Manuell, Tisch-
Reißdehnung = 8%
Zugfestigkeit = 250N/cm

Tesa-VerpackungsbandDas transparente Verpackungsband tesa 4591 verfügt über ein synthetisches Gummi-Klebesystem, das eine sichere Verbindung mit verschiedenen Substraten gewährleistet, selbst auf unpolaren Oberflächen wie PE und PP. Es handelt sich um ein bidirektionales Universalfadenband auf Basis von Glasfilamenten, die auf die Polyesterfolie laminiert sind. Dies kombiniert eine gute Längszugfestigkeit mit einer sehr geringen Dehnung. Das Band zeichnet sich außerdem durch eine ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Wellpappe- und Vollplatinenoberflächen aus. Dieses Band ist 0,14 mm dick, 50 mm breit und 50 mm lang.Eigenschaften und VorteileGlasfaser-/PET-Folie wird als Trägermaterial verwendet Die Haftung auf Stahl beträgt 8 N/cm Bruchdehnung unter 8 % Die Zugfestigkeit beträgt 250 N/cm Sichere Verbindung mit verschiedenen Substraten Reißfest Ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Wellpappe- und VollplatinenoberflächenAnwendungenBündelung und Palettierung Robuste Kartonversiegelung Transportsicherungsvorrichtung Endlaschen
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Glasfaserverstärkter PET Film
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
140µm
Farbe:
transparent
Dispenser Typ:
Manuell, Tisch-
Reißdehnung:
8%
Zugfestigkeit:
250N/cm
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50m x 50mm, filament band, filament-klebeband 50 mm x 50 m, 7682606, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 459150mx50mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 7,58*
€ 10,59*
18
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,23*
€ 10,66*
8 Tage
nicht lagernd
18
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 11,49*
17 Tage
nicht lagernd
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 11,55*
18
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 7,30*
€ 11,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,59*
€ 12,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Rolle
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
4591 50mx25mm
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.