Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan™ Filamentklebeband 8953, Transparent, 50 mm x 50 m, 0.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Additional Picture
Additional Picture
Main Picture
Main Picture
Artikel-Nr.:
     C1066-7000095689
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000095689
EAN/GTIN:
     04064035105471
Document
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Tartan™ Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das 3M™ Tartan™ Filament-Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das Klebeband eignet sich für schwere Verpackungen wie zum Beispiel Gefahrgutverpackungen und zeichnet sich durch seine hohe Bruchlast (2500 N / 100mm) und Bruchdehnung (10) aus. Farbe des Klebebandes: transparent.
Weitere Informationen:
Brand:
Tartan™
Produktfarbe:
transparent
Klebstofftyp:
Synthesekautschuk
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,87*
  
Preis gilt ab 18 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0748* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7000008397
€ 276,38*
Ähnlich
3M
7100157801
€ 354,63*
Ähnlich
3M
7000095268
€ 4,00*
Ähnlich
3M
7000062460
€ 5,08*
Ähnlich
3M
7000095261
€ 5,24*
Ähnlich
3M
7000095309
€ 7,77*
Ähnlich
3M
7000062461
€ 10,34*
Ähnlich
3M
7000095244
€ 11,18*
Ähnlich
3M
7000062459
€ 13,28*
Ähnlich
3M
7000095322
€ 15,60*
Ähnlich
3M
7000095577
€ 34,12*
Ähnlich
3M
7000035364
€ 2,62*
Ähnlich
3M
7000035365
€ 3,44*
Ähnlich
3M
7000035363
€ 6,24*
Ähnlich
3M
7000062462
€ 7,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.